Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJ4502G THT, PNP Transistor –100 V / –30 A 1 MHz, TO-204AA 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJ4502G THT, PNP Transistor –100 V / –30 A 1 MHz, TO-204AA 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7743218
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ4502G
EAN/GTIN:
     5059042802702
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –30 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –100 V
Gehäusegröße = TO-204AA
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 200 W
Gleichstromverstärkung min. = 25
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 4 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–30 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–100 V
Gehäusegröße:
TO-204AA
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
200 W
Gleichstromverstärkung min.:
25
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
4 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 7743218, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJ4502G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 14,99*
ab € 4,34*
€ 9,38*
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 11,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 11,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.