Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON Rebel Plus SMD LED Weiß 2,85 V, 180 lm, 120°, 3-Pin 4530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON Rebel Plus SMD LED Weiß 2,85 V, 180 lm, 120°, 3-Pin 4530
Artikel-Nr.:
     108EL-7743022
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LX18-P140-3
EAN/GTIN:
     5059045467410
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 4530
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,85 V
Anzahl der Pins = 3
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 180 lm
Linsenform = Rund
Oberflächenfarbe = 4000K

LEDs Lumileds LUXEON Serie Rebel PLUS. Die LEDs der Serie LUXEON Rebel PLUS von Lumileds sind LED-Lichtquellen in Beleuchtungsqualität, die optisch und elektrisch mit vorhandenen LUXEON Rebel-LEDs kompatibel sind. Die Heißprüfung und Farbklasseneinteilung jeder LUXEON Rebel PLUS-LED unter realen Bedingungen (Tj = 85 °C) sorgt für ausgezeichnete Farbsteuerung. Die zusätzliche Freiheit von Klasseneinteilungen bedeutet, dass jede LUXEON Rebel PLUS-LED dieser Serie in eine einzelne 3-stufige MacAdam-Ellipse fällt, was für eine hohe Farbkonsistenz von LED zu LED sorgt. Eine konsistent hochwertige Leuchtleistung und reale Lichtausbeute machen LUXEON Rebel PLUS-LEDs ideal für eine Vielzahl von Innenbeleuchtungsanwendungen wie: Nachrüstung von Glühlampen, Deckenleuchten, Bürobeleuchtung, Einzelhandelsbeleuchtung, lineare Beleuchtung und Heimbeleuchtung. Hoher CRI (Farbwiedergabeindex): min. 80 Überlegene Lichtausbeute, Farbkonsistenz und hohe Leuchtleistung Frei von Klasseneinteilung (3-stufige MacAdam-Ellipse) Heiß geprüft bei 85 °C Erfüllt LM-80 Niedrige typische Durchlassspannung: Vf = 2,76 V bei 350 mA Form und Abmessungen kompatibel mit vorhandenen LUXEON Rebel-LEDs Gehäuse 4,5 x 3 mm mit einer 2,5-mm-Kalottenlinse, die für maximale Leuchtleistung optimiert ist
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
4530
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,85 V
Anzahl der Pins:
3
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
180 lm
Linsenform:
Rund
Oberflächenfarbe:
4000K
Weitere Suchbegriffe: 7743022, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, LX18P1403, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-700
ab € 8,27*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.70
ab € 8,77*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.