Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube Polycarbonat V0 Gehäuse Bocube Graphitgrau Außenmaß 151 x 125 x 90mm IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Bocube Polycarbonat V0 Gehäuse Bocube Graphitgrau Außenmaß 151 x 125 x 90mm IP66, IP68
Bopla Bocube Polycarbonat V0 Gehäuse Bocube Graphitgrau Außenmaß 151 x 125 x 90mm IP66, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-7739597
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96023234 B 141309 PC-V0-G-7024
EAN/GTIN:
     4049505038626
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse ip68
Gehäusematerial = Polycarbonat V0
Länge Außen = 151 mm
Höhe Außen = 90 mm
Breite Außen = 125 mm
Abmessungen Außen = 151 x 125 x 90mm
Schutzart = IP66, IP68
Farbe = Graphitgrau
Deckelfarbe = Transparent
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Bocube
IK-Klassifizierung = IK07g
Dichtungswerkstoff = Geschäumtes Polyurethan

IP 66/68 1,2 m (2 Stunden) DIN 60529. Bopla Bocube Polycarbonatgehäuse. Wir präsentieren die Bocube Polycarbonatgehäuse von Bopla. Ein einzigartiges und innovatives Universalgehäuse, das sich ideal für Wandmontage oder Desktop-Anwendungen in Industrie- oder Büroumgebungen eignet. Diese vielseitigen Polycarbonatgehäuse sind in Hellgrau (RAL7035) oder Graphitgrau (RAL7024) in verschiedenen Größen erhältlich und verfügen über einen befestigten transparenten, hellgrauen oder graphitgrauen Deckel mit einem 0,5 mm oder 2 mm tiefen vertieften Folientastenfeld. Warum sollten Sie das Produkt kaufen?. Bocube-Gehäuse bieten den ultimativen Schutz für Elektronik und Schaltanlagen mit besonderen Sicherheitsmerkmalen. Sie sind mit sehr wenigen Teilen ausgestattet, die schnell und einfach ohne Spezialwerkzeuge montiert werden können. Das patentierte Scharnier bietet eine Schnellverschluss-Technologie ohne Schrauben, die mit einem Schraubendreher geöffnet und von Hand geschlossen werden können. Eigenschaften und Vorteile. Polycarbonat (PC) UL 94 V0 (feuerbeständig und selbstverlöschend) mit eingeschäumter Dichtung Leiterplatten und Frontplatten können im Deckel und im Sockel montiert werden Versenkter Bereich für Folientastenfelder Großer Montagebereich für Steckverbinder, Kabelverschraubungen und Bedienelemente Erhältlich in Hellgrau (RAL7035) oder Graphitgrau (RAL7024) Klappbare Schnellverriegelung (Gehäuse kann auch geschraubt werden) Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff kann eine Kabeldichtung angebracht werden (nicht im Lieferumfang enthalten) Recycelbar Schutzart IP6
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat V0
Länge Außen:
151 mm
Höhe Außen:
90 mm
Breite Außen:
125 mm
Abmessungen Außen:
151 x 125 x 90mm
Schutzart:
IP66, IP68
Farbe:
Graphitgrau
Deckelfarbe:
Transparent
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Bocube
IK-Klassifizierung:
IK07g
Dichtungswerkstoff:
Geschäumtes Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip 66, 7739597, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Bopla, 96023234B141309PCV0G7024, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,95*
€ 30,08*
€ 4,00*
ab € 21,01*
€ 30,41*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 31,18*
€ 42,35*
€ 6,90*
ab € 26,02*
€ 47,34*
€ 3,50*
ab € 45,36*
€ 59,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 5,01*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.