Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner LWL-Rangierfeld LC für 6 Port Multimode Duplex bestückt 35 x 125 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7739455
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H82050K0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC St...
Anschlusstyp = LC
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der bestückten Ports = 6
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Duplex
Abmessungen = 35 x 125 x 140mm
Tiefe = 140mm
Höhe = 35mm
Breite = 125mm

LWL-Patchfeld von TelegartnerDas Telegartner-STX-Multimode-Glasfaser-Patchfeld verfügt über sechs Anschlüsse mit Duplex-Kupplungen. Diese STX-Montageschienen-Verteiler sind für lose Rohre, Mini-Breakout- oder Abzweigkabel mit bis zu 12 Fasern erhältlich. Er ist vollständig montiert und zum Spleißen bereit, mit vormontierten Anschlusslitzen (12X G50/125 OM3 LC) und Kabelzugentlastung.Eigenschaften und VorteileDer Installateur kann die Kabel aus drei Richtungen flexibel führen Behält minimale Biegeradien mit einer Lagerreserve mit zusätzlichen Kabelhaltern bei
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
LC
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der bestückten Ports:
6
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Duplex
Abmessungen:
35 x 125 x 140mm
Tiefe:
140mm
Höhe:
35mm
Breite:
125mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Patchpanel, Breakoutbox, Spleißbox, Spleißkassette, telegärtner patchpanel, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, 7739455, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Telegärtner, H82050K0005, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels, Telegartner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,71*
€ 178,54*
€ 5,95*
ab € 151,31*
€ 178,68*
Frei Haus
ab € 153,33*
€ 179,66*
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 185,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 239,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.