Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner LWL-Rangierfeld SC für 6 Port Multimode Duplex bestückt 35 x 125 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7739449
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H82050K0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Duplex Steckverbinder
Anschlusstyp = SC
Anzahl der Anschlüsse = 6
Anzahl der bestückten Ports = 6
Single / Multimode = Multimode
Simplex / Duplex = Duplex
Abmessungen = 35 x 125 x 140mm
Tiefe = 140mm
Höhe = 35mm
Breite = 125mm

Telegartner STX DIN-SchienenverteilerleisteDer Telegartner STX DIN-Schienenverteiler ist ein LWL-Patchfeld, das für mehrere Kupplungen geeignet ist. Es ist erhältlich für lose Rohre, Mini-Breakout- oder Abzweigkabel von bis zu 12 Fasern mit Spleißverfahren oder für LWL-Adapter mit vormontierten LWL-Verbindungen. LWL-Adaptertypen wie ST, SC Duplex, SC-RJ, LC Duplex, E2000 und E2000 Compact können in die austauschbare Frontplatte eingebaut werden. Der Installateur kann die Kabel flexibel aus drei Richtungen führen und gleichzeitig minimale Biegeradien mit einer Lagerreserve mit zusätzlichen Kabelhaltern beibehalten. Versionen mit vormontierten Adaptern sind bereits für Mini Breakout- und Breakout-Kabel erhältlich. Für lose Rohrkabel werden die Verteiler mit Spleißfertigen, farbigen Anschlusslitzen und Kabelzugentlastung geliefert. Für die generische Verkabelung in Schaltschränken bietet Telegärtner Steckdosen und Verteiler, die direkt nebeneinander auf der Montageschiene montiert werden können. Sie bilden die ideale Verbindung zwischen den eintreffenden Installationsleitungen und der Verkabelung im Schaltschrank. Die Komponenten können schnell und einfach auf herkömmlichen TH 35-Schienen montiert werden, indem sie einfach einrasten.Eigenschaften und Vorteile3 einzelne Kabeleinführungen (Top/Bottich/Rückseite) Tiefe: 140 mm Duplex Für bis zu 24 Fasern Die Höhe beträgt 35 mm Befestigung auf Montageschiene in 3 verschiedenen möglichen Positionen Multimode Die Anzahl der bestückten Anschlüsse ist 6 Die Anzahl der Anschlüsse ist 6 Die Breite beträgt 125 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SC
Anzahl der Anschlüsse:
6
Anzahl der bestückten Ports:
6
Single / Multimode:
Multimode
Simplex / Duplex:
Duplex
Abmessungen:
35 x 125 x 140mm
Tiefe:
140mm
Höhe:
35mm
Breite:
125mm
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Patchpanel, LWL Steckverbinder, Patchpanel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Spleißkassette, telegärtner patchpanel, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, 7739449, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, Telegärtner, H82050K0002, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels, Telegartner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,05*
€ 119,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,19*
€ 120,80*
€ 5,00*
ab € 117,28*
€ 120,82*
Frei Haus
ab € 122,01*
€ 125,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,94*
€ 165,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.