Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 20 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 25 → 400 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 20 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 25 → 400 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7737336
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB400-F77-E2-V31
EAN/GTIN:
     5059040250888
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 25 → 400 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 20 → 30 V dc
Länge = 12mm
Breite = 40mm
Tiefe = 23mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Polycarbonat
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
25 → 400 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
20 → 30 V dc
Länge:
12mm
Breite:
40mm
Tiefe:
23mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall näherungsschalter pepperl & fuchs, ultraschall sensor, ultraschall sensor pepperl, 7737336, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, UB400F77E2V31, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 116,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,01*
€ 116,25*
€ 5,46*
ab € 112,54*
€ 123,32*
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 127,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,57*
€ 158,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 7,96*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 6,74*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 7,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML7-01
ab € 4,99*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.