Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Bürsten-Getriebemotor bis 9 Nm, 60 Nm, 24 V dc, Wellen-Ø 12mm, 60mm x 206.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DOGA Bürsten-Getriebemotor bis 9 Nm, 60 Nm, 24 V dc, Wellen-Ø 12mm, 60mm x 206.5mm
DOGA Bürsten-Getriebemotor bis 9 Nm, 60 Nm, 24 V dc, Wellen-Ø 12mm, 60mm x 206.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7736813
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     319.4862.30.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 45 U/min
Schaftdurchmesser = 12mm
Abtriebsdrehmoment max. = 9 Nm, 60 Nm
Getriebekopftyp = Schnecke
Abmessungen = 206,5 x 60 x 122,7 mm
Nennstrom = 3 A/25 A
Länge = 206.5mm
Breite = 60mm
Tiefe = 122.7mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Gleichstrommotoren mit Getriebe, Typ 319 mit Hallsensoren. Eine Serie professioneller Gleichstrommotoren mit Getriebe des Typs 319 von DOGA. Diese kompakten Motoren mit Schneckengetriebe mit geringem Rauschen und starkem Drehmoment sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Die Gleichstrommotoren mit Getriebe des Typs 319 umfassen integrierte Hallsensoren, die eine genaue Rückmeldung für die Geschwindigkeit, Richtung und Position des Motors bieten. Motor mit 12 V dc oder 24 V dc
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
45 U/min
Schaftdurchmesser:
12mm
Abtriebsdrehmoment max.:
9 Nm, 60 Nm
Getriebekopftyp:
Schnecke
Abmessungen:
206,5 x 60 x 122,7 mm
Nennstrom:
3 A/25 A
Länge:
206.5mm
Breite:
60mm
Tiefe:
122.7mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: Hall-Sensor, Schneckengetriebemotor, doga dc-getriebemotor 24v, schneckengetriebemotor, doga schneckengetriebemotor, 7736813, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, DOGA, 31948623000, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 226,95*
€ 279,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 359,41*
€ 440,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,39*
€ 524,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,35*
€ 503,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,41*
€ 427,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.