Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Bürsten-Getriebemotor bis 25 Nm, 3 Nm, 12 V dc, Wellen-Ø 9mm, 60mm x 178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7736771
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     111.9031.20.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 70 U/min
Schaftdurchmesser = 9mm
Abtriebsdrehmoment max. = 25 Nm, 3 Nm
Getriebekopftyp = Schnecke
Abmessungen = 178 x 60 x 100,6 mm
Nennstrom = 34 A, 6 A.
Länge = 178mm
Breite = 60mm
Tiefe = 100.6mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Gleichstrommotoren mit Getriebe, Typ 111. Gleichstrommotoren werden am häufigsten in Anwendungen variablen Drehzahlen und Drehmomenten verwendet. Die Serie der IP-53-Doga-Gleichstrommotoren wird mit Gleichstrom aus einer Batterie oder einem Gleichspannungsnetzteil betrieben. Es werden Schneckengetriebe verwendet, wenn große Untersetzungen erforderlich sind. Das Schneckengetriebe ist für eine umfassende Palette von Anwendungen geeignet, z. B. Transportbandsysteme, in denen die Sperrfunktion als Bremse für das Transportband dient, wenn sich der Motor nicht dreht.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
70 U/min
Schaftdurchmesser:
9mm
Abtriebsdrehmoment max.:
25 Nm, 3 Nm
Getriebekopftyp:
Schnecke
Abmessungen:
178 x 60 x 100,6 mm
Nennstrom:
34 A, 6 A.
Länge:
178mm
Breite:
60mm
Tiefe:
100.6mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: Schneckengetriebemotor, doga dc-getriebemotor 12v, schneckengetriebemotor, doga schneckengetriebemotor, 7736771, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, DOGA, 11190312000, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 107,27*
€ 135,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 233,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-6,6
ab € 77,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.