Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Blau, 9-LEDs 4860 mW-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS, LED-Array Blau, 9-LEDs 4860 mW-Typ
Artikel-Nr.:
     108EL-7734909
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-ON09-DEBL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045222828
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Anzahl der LEDs = 9
LED Farbe = Blau
Lichtstrom typ. = 4860 mW
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Serie = OSLON 80 9+ PowerStar

PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStar-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. OSLON SSL 80 9+ PowerStar-LED-Arrays. Die LED-Arrays der Serie Oslon 80 9+ PowerStar von Intelligent LED Solutions verfügen über 9 Osram Oslon SSL 80 ThinGan-LEDs (UX:3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie von Osram bleiben sie auch bei Treiberströmen von bis zu 1000 mA effizient, und der niedrige Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. Oslon 80 9+ PowerStars sind kompakte, leistungsstarke LED-Lichtquellen auf der Basis von Aluminiumsubstraten für optimales Wärmemanagement. Die Oslon 80 9+ PowerStars sind mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten sowie Beleuchtung in den Bereichen Einzelhandel und Unterhaltung. Die LED-Arrays Oslon 80 9+ PowerStar enthalten 9 Oslon SSL 80-LEDs mit integrierten 80°-Linsen aus Siliziumharz Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen eine einfache Montage PowerStar-Größe (L x B x H): 20 x 20 x 3,85 mm PowerStar-LED-Module können zu längeren Ketten verknüpft werden. Strombereich: 100 bis 1.000 mA 200-mm-Verbindungsdrähte als Standard Geeignete Kühlkörper, Netzteile sowie sekundäre Linsen und Reflektoren siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
9
LED Farbe:
Blau
Lichtstrom typ.:
4860 mW
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Serie:
OSLON 80 9+ PowerStar
Weitere Suchbegriffe: led array blau, smd-led, 7734909, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, ILHON09DEBLSC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,10*
€ 46,79*
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 54,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
€ 38,40*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
€ 44,18*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
€ 1,80*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-0A
€ 1,00*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
€ 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.