Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, LED-Array Weiß 144 lm-Typ, 5700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS, LED-Array Weiß 144 lm-Typ, 5700K
Artikel-Nr.:
     108EL-7734747
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OW01-STWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045397441
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 5700K
Lichtstrom typ. = 144 lm
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Better World-Verifizierung = Energieeffizienzklasse D
Serie = OSLON 150 1+ PowerStar

PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStar-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. OSLON SSL 150 1+ PowerStar-LED-Arrays. Die LED-Arrays der Serie Oslon 150 1+ PowerStar von Intelligent LED Solutions verfügen über 1 Oslon SSL Square ThinGan-LED (UX:3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie von Osram bleiben sie auch bei Treiberströmen von bis zu 1000 mA effizient, und der niedrige Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. Oslon 150 1+ PowerStars sind kompakte, leistungsstarke LED-Lichtquellen auf der Basis von Aluminiumsubstraten für optimales Wärmemanagement. Die LED-Arrays Oslon 150 1+ PowerStar sind mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten sowie Beleuchtung in den Bereichen Einzelhandel und Unterhaltung. Die LED-Arrays Oslon 150 1+ PowerStar enthalten 1 Oslon SSL 150-LED mit integrierter 150°-Linse aus Siliziumharz Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit PowerStar-LED-Module können zu längeren Ketten verknüpft werden. Strombereich: 100 bis 1.000 mA Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerStar-Größe (L x B x H): 20 x 20 x 3,85 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten Geeignete Kühlkörper, Netzteile sowie sekundäre Linsen und Reflektoren siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
5700K
Lichtstrom typ.:
144 lm
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Better World-Verifizierung:
Energieeffizienzklasse D
Serie:
OSLON 150 1+ PowerStar
Weitere Suchbegriffe: smd-led, Intelligent LED Solutions, ILHOW01STWHSC211WIR200, 7734747, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,98*
€ 10,20*
2 Tage
6
€ 14,99*
ab € 5,99*
€ 10,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
€ 31,82*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-STAR-01.
€ 38,61*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
€ 1,83*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-0A
€ 1,41*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
€ 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.