Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Fast IR-Diode, Subminiatur 40mW, 870nm, 350mW/sr, ±12°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7734012
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMG2020X01
EAN/GTIN:
     5059040669949
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 870nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 350mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±12°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.3 x 2.3 x 2.8mm
Linsenform = Dom
LED Material = GaAlAs

Infrarotdioden, Serie VSMG2000 und VSMG2020, Vishay. Die Produktfamilien VSMG2000 und VSMG2020 von Vishay Semiconductors sind Infrarotdioden. Sie befinden sich in SMD-Gehäuseausführungen mit Knickflügel- oder umgekehrtem Knickflügelkabel. Die Gehäuse der VSMG2000 und VSMG2020 sind in durchsichtige, ungetönte Kunststoffkapseln mit gewölbter Streuscheibe vergossen. Zu den geeigneten Anwendungen für die IR-LEDs VSMG2000 und VSMG2020 gehören: IrDA-kompatible Datenübertragung, IR-Beleuchtung für CCTV, Miniatur-Lichtschranken, Reflektionslichtschranken, optische Schalter, Winkelcodierer und IR-Sender für Näherungsschalter.. Merkmale der IREDs VSMG2000 und VSMG2020: VSMG2000 – umgekehrte Knickflügel VSMG2020 – Knickflügel Abmessungen: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm Spitzenwellenlänge: 850 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Strahlbreite: 24° Niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
870nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
350mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±12°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.3 x 2.3 x 2.8mm
Linsenform:
Dom
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode, 7734012, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMG2020X01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.