Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7724270 Herst.-Nr.: 8000 J 4 EAN/GTIN: 5059039110131 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Sicherungsringzange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 322 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Backenlänge = 84.5mm Sprengring-Bereich = 85 → 140 mm Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 322 mm | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Backenlänge: | 84.5mm | Sprengring-Bereich: | 85 → 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, gedore sicherungsringzange j2, sicherungsring für wellen, seegering zange innen, 7724270, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Gedore, 8000J4, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,05* | € 27,59* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,22* | € 28,08* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,43* | € 28,31* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,68* | € 28,72* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,24* | € 37,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|