Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 J 4, Gedore Montagezange für Innensicherungsringe gerade 85-140mm 6703670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-220912
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6703670
EAN/GTIN:
     4010886670361
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8000 J 4, Montagezange für Innensicherungsringe gerade 85-140mm 6703670 Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984, Ausführung nach DIN 5256 Form C, Gerade Backen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
84,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,472 kg
Norm:
DIN 5256 - Form C
Oberfläche:
schwarz lackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
3,2 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
3.3/8-5.1/2 Inch
Wellendurchmesser [mm]:
85-140 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,39*
€ 27,56*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 27,64*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 28,05*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 28,48*
3 Tage
112
1
€ 5,45*
ab € 22,37*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.