Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Weiß IP66, IP67, BxTxH 160mm x 140mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Weiß IP66, IP67, BxTxH 160mm x 140mm x 81mm
WISKA Combi Polypropylen Installationsdose Weiß IP66, IP67, BxTxH 160mm x 140mm x 81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7719552
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     1210/5/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 160 x 140 x 81mm
Material = Polypropylen
Länge = 160mm
Breite = 140mm
Höhe = 81mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Weiß
Anzahl der Wege = 10
Strom = 57A
Serie = Combi

EN60529, EN60695-2-11. Klemmbox COMBI 1210. Einführung einer neuen Serie von Profi-Abzweigdosen von WISKA Diese Dosen sind wassergeschützt, flammwidrig, UV-beständig und stoßfest. Hergestellt aus schwer entflammbarem und halogenfreiem Material, das gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, Alkohol und schwache Säuren beständig ist. Dosen der Serie COMBI 1210 haben ein integriertes Gewinde, in das Kabelverschraubungen direkt montiert werden können – ohne Kontermuttern. Diese Dosen verfügen über eine patentierte Kombination aus Gewinde und Membran, die Ihnen einen weiteren Arbeitsgang erspart, und einen bauchigen Deckel, der im Vergleich zu herkömmlich geformten Dosen 10 % mehr Platz im Inneren bietet. Eigenschaften und Vorteile: • 10 % mehr Innenraum dank gewölbtem Deckel • Stabiles Thermoplast-Gehäuse, bestehend aus 2 verschiedenen Gießwerkstoffen • 10 M20-Zugänge mit elastischer, weicher Membran sowie Gewinde, 3 an jeder Seite und 2 an jedem Ende (Verwendung von M25-Ausbrüchen ebenfalls möglich) • 4 M20-Zugänge mit selbstabdichtender Membran im Boden der Abzweigdose ermöglichen die Montage direkt an die Wand • Schnell lösbare Deckelschrauben aus Kunststoff, rosten nicht und bleiben sicher an Ort und Stelle • Wetterfest, beständig gegen UV-Licht, splittersicher und stoßfest • Schwer entflammbar und halogenfrei • Montage durch Löcher in den Ecken der Dose, die von der Innenseite des Gehäuses getrennt ist; darum keine Auswirkung auf die IP-Schutzart Dosen Wisko 1210 sind in drei Farbvarianten erhältlich: • Grau (160 x 140 x 81 mm) – ; 7719540 7719540 • Schwarz (160 x 140 x 81 mm) – ; 7719559 7719559 • Weiß (160 x 140 x 81 mm) – ; 7719552 7719552 Optionales Zubehör: • Sortiment DIN-Sch
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
160 x 140 x 81mm
Material:
Polypropylen
Länge:
160mm
Breite:
140mm
Höhe:
81mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Weiß
Anzahl der Wege:
10
Strom:
57A
Serie:
Combi
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, wiska abzweigkasten (l x b x h) 160 x 140 x 81mm, gerätedose unterputz, abox ip66, 7719552, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, WISKA, 12105W, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
DIN 1210
ab € 19,45*
Zubehör
Wiska
EC1210
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.