Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WISKA DIN-Hutschiene Hutprofil Gelocht
Artikel-Nr.:
     108EL-7719565
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     DIN 1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene
Kompatibilität = Hutprofil
DIN-Schienen-Typ = Gelocht

EN60529, EN60695-2-11. Klemmbox COMBI 1210. Einführung einer neuen Serie von Profi-Abzweigdosen von WISKA Diese Dosen sind wassergeschützt, flammwidrig, UV-beständig und stoßfest. Hergestellt aus schwer entflammbarem und halogenfreiem Material, das gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, Alkohol und schwache Säuren beständig ist. Dosen der Serie COMBI 1210 haben ein integriertes Gewinde, in das Kabelverschraubungen direkt montiert werden können – ohne Kontermuttern. Diese Dosen verfügen über eine patentierte Kombination aus Gewinde und Membran, die Ihnen einen weiteren Arbeitsgang erspart, und einen bauchigen Deckel, der im Vergleich zu herkömmlich geformten Dosen 10 % mehr Platz im Inneren bietet. Eigenschaften und Vorteile: 10 % mehr Innenraum dank gewölbtem Deckel Stabiles Thermoplast-Gehäuse, bestehend aus 2 verschiedenen Gießwerkstoffen 10 M20-Zugänge mit elastischer, weicher Membran sowie Gewinde, 3 an jeder Seite und 2 an jedem Ende (Verwendung von M25-Ausbrüchen ebenfalls möglich) 4 M20-Zugänge mit selbstabdichtender Membran im Boden der Abzweigdose ermöglichen die Montage direkt an die Wand Schnell lösbare Deckelschrauben aus Kunststoff, rosten nicht und bleiben sicher an Ort und Stelle Wetterfest, beständig gegen UV-Licht, splittersicher und stoßfest Schwer entflammbar und halogenfrei Montage durch Löcher in den Ecken der Dose, die von der Innenseite des Gehäuses getrennt ist; darum keine Auswirkung auf die IP-Schutzart Dosen Wisko 1210 sind in drei Farbvarianten erhältlich: Grau (160 x 140 x 81 mm) – ; 7719540 7719540 Schwarz (160 x 140 x 81 mm) – ; 7719559 7719559 Weiß (160 x 140 x 81 mm) – ; 7719552 7719552 Optionales Zubehör: Sortiment DIN-Schienen für die Montage mit Klammern – ; 771-9565 771-9565 Erdungskit zum Anschließen von BW/CW-Kabelverschraubungen bei der Verwendung von SWA-Kabeln – ; 771-9556 771-9556 Typische Anwendung: Abzweigkästen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Verdrahtungen und elektrische Verbindungen für einen leichten Zugang. Die Kästen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Typischerweise werden Abzweigkästen verwendet für: Anschließen zusätzlicher Buchsen an Stromkreise Hinzufügen von Beleuchtungspunkten Erweitern von Stromkreisen Reparaturen von Stromkreisen Zulassungen und Zertifizierungen: IP66/67 entsprechend DIN EN 60529 Glühdrahtprüfung: 750 °C entsprechend IEC EN 60695-2-11 Häufig gestellte Fragen: Wird diese Dose mit einer Klemme geliefert? Ja, diese Dosen werden mit einer 5-poligen Klemme geliefert. Was ist im Satz enthalten? Im Lieferumfang der Dosen enthalten: 4 unverlierbare, schnell zu lösende Deckelschrauben 5-polige Klemme
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Weitere Suchbegriffe: 7719565, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, WISKA, DIN1210, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.