Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 17V 6V min., 6-Pin, SMD 3.3V max SOT-26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7704844
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D1213A-04SO-7
EAN/GTIN:
     5059043110752
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-26
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 6
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
Länge = 3.1mm

4-Kanal-Datenleitungsschutz-TVS-Dioden-Array, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-26
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
6
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode, 7704844, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D1213A04SO7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.