Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Bi-Directional Array 14V 6V min., 2-Pin, SMD 5V max DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7704765
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0L1B2LP3-7
EAN/GTIN:
     5059043419718
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 84W
Impulsspitzen-Strom max. = 6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 0.34mm

1-Kanal-Datenleitungsschutz-TVS-Dioden, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
84W
Impulsspitzen-Strom max.:
6A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
0.34mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, zetex diode, 7704765, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D5V0L1B2LP37, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.