Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT302 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, -10°C bis +50°C, Stärke 0.25mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Advance Tapes AT302 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, -10°C bis +50°C, Stärke 0.25mm, 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-7703431
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = Gewebe
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.25mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 20 N/cm
Zugfestigkeit = 22N/cm
Modellnummer = AT302
Betriebstemperatur min. = -10°C

Doppelseitiges Baumwolltuchband. Baumwolltuch Beide Seiten sind mit transparentem, schmelzendem, plastizisorfreiem, synthetischem Kautschukkleber beschichtet Gelbe silikonisierte Papierfreigabefolie Hohe Haftung Gute Haftung Kompatibel mit ungünstigen Formen Leicht abreißbar
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Gewebe
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.25mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
20 N/cm
Zugfestigkeit:
22N/cm
Modellnummer:
AT302
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband 50mmx50m weiss, gewebe band, gewebe-band weiß, 7703431, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Advance Tapes, AT302, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.