Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle Overlight Schutzbrille Überbrille Linse Klar, kratzfest mit UV-Schutz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bolle Overlight Schutzbrille Überbrille Linse Klar, kratzfest mit UV-Schutz
Bolle Overlight Schutzbrille Überbrille Linse Klar, kratzfest mit UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     108EL-7694019
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     OVLITLPSI
EAN/GTIN:
     3660740000264
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Überbrille
beschlagfrei = Ja
Befestigungstyp = Ohrstück
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Belüftet = Ja

EN170-UV, CE, EN166,. Overlight-Schutzbrille mit transparenter Linse. Leichte kompakte Brille mit hohem Komfort für Personen, die eine medizinische Brille tragen. Kleine und kompakte Überbrille Geeignet für den gelegentlichen Träger und Besucher Drehbare Bügel Kratzfeste und Anti-Beschlag-Beschichtung
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Überbrille
beschlagfrei:
Ja
Befestigungstyp:
Ohrstück
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 7694019, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle Safety, OVLITLPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses, Bolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 5,98*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,73*
€ 6,71*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 4,41*
€ 7,09*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 15,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20281015
€ 9,08*
Zubehör
3M
7000032497
€ 5,86*
Zubehör
GEBRA
4201100
€ 21,81*
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
€ 3,11*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
€ 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.