Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Seitenschneider 110 mm, Schneidleistung 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Seitenschneider 110 mm, Schneidleistung 1.2mm
Facom Seitenschneider 110 mm, Schneidleistung 1.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7691690
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     425
EAN/GTIN:
     3148511758502
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht
Gesamtlänge = 110 mm
Schneidkapazität max. = 1.2mm
Hieb Typ = Bündig

ISO 9654, DIN ISO 9564, NF ISO 9654. FACOM Präzisions-Diagonale Kabelschneider. Hochwertige Diagonalschneider von FACOM, die zum Schneiden und Abisolieren von Kabeln und Drähten verschiedener Größen wie Kupfer verwendet werden. Obwohl diese Handwerkzeuge ursprünglich für Elektriker entwickelt wurden, um kleine Drähte zu schneiden, sind sie jetzt eine praktische Ergänzung zu jedem Werkzeugkasten. Sie werden als Diagonalschneider bezeichnet, da die Klingen in einem Winkel zu den Griffen stehen, was bedeutet, dass die Griffe nicht im Weg sind. Get Diese Serie enthält die folgenden diagonalen Kabelschneider (klicken Sie zum Anzeigen der einzelnen Artikel auf die Bestellnummer): ; 769-1690 769-1690 - 425 Precision Flush Cut, 110 mm Gesamtlänge ; 734-8876 734-8876 - 405-10 Axialer Schnitt, 110 mm Gesamtlänge ; 769-1707 769-1707 - 405-12 Axialer Schnitt, 120 mm Gesamtlänge. Eigenschaften und Vorteile:. Harte Schneidkanten für alle Materialien Mattbrünierte Oberfläche, rote Griffe Öffnungsfeder. Anwendungen. Kabelschneider und Zangen sind Werkzeuge, die speziell für Elektriker entwickelt wurden, aber ein zuverlässiger Satz Kabelschneider sollte immer zur Hand sein. Diese Werkzeuge eignen sich ideal zum Schneiden und Abisolieren von Drähten aller Formen und Größen. Drahtschneider verfügen über ergonomische Designs für Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Verwendung. Spezialmodelle eignen sich für isoliertes Schneiden von Drähten und für den Einsatz in elektrostatischen Entladungen (ESD). Kabelschneider werden häufig verwendet von: · Elektriker · Gasingenieure · Telekommunikationsingenieure · Kfz-Mechaniker · Heimwerker. Häufig gestellte Fragen: Sind diese isoliert? Nein, diese Fräser sind nicht isoliert Wie hoch ist die maximale Schnittleistung? ; 769-1690 769-1690 - 1,2 mm ; 734-8876 734-8876 - 1,4 mm ; 769-1707 769-1707 - 2 mm
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht
Gesamtlänge:
110 mm
Schneidkapazität max.:
1.2mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, facom elektronik-seitenschneider, 7691690, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Facom, 425, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 61,57*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,06*
€ 62,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,39*
€ 65,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,25*
€ 74,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
536420
ab € 3,22*
Ähnlich
RS Pro
536329
ab € 8,05*
Ähnlich
RS Pro
602230
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.