Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Seitenschneider 110 mm, Schneidleistung 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     536420
EAN/GTIN:
     5056111916841
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 110 mm
Schneidkapazität max. = 1.2mm
Hieb Typ = Halbbündig

RS Pro-Schneider
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
110 mm
Schneidkapazität max.:
1.2mm
Hieb Typ:
Halbbündig
Weitere Suchbegriffe: rs pro kabelschere, kabelschere, kabelschneider 110mm, 536420, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, PA0707, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,22*
€ 4,88*
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 9,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.