Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 6,3A; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 6,3A; silber
Befestigungsbleche; zylindrische Sicherungen; THT; 6,3A; silber
Artikel-Nr.:
     2805-52000001009
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     52000001009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: silber
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,6mm
Ausgänge: gerade
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Maximalstrom: 6,3A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm;5x25mm;5x30mm
Sicherungs ZubehörTyp: Befestigungsbleche
Herstellerserie: 520
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0765*
50
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,251*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0669*
€ 0,2721*
2 Tage
2961
10
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,283*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
021906.3MXAP
ab € 0,18*
Zubehör
Littelfuse
02173.15MXP
ab € 0,0661*
Zubehör
Littelfuse
0217.250MXP
ab € 0,0809*
Zubehör
Littelfuse
0218004.MXP
ab € 0,0722*
Zubehör
Littelfuse
0219002.MXAP
ab € 0,142*
Zubehör
Littelfuse
0216002.MXP
ab € 0,0981*
Zubehör
Littelfuse
0217010.MXP
ab € 0,0671*
Zubehör
Littelfuse
0216005.MXP
ab € 0,0993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.