Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SurfLight IR-Diode, 2012 (0805) 50mW, 850nm, 10mW/sr, 60°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SurfLight IR-Diode, 2012 (0805) 50mW, 850nm, 10mW/sr, 60°, 2-Pin, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-7689458
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMY1850X01
EAN/GTIN:
     5059040785731
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Strahlstrom = 50mW
Strahlungsstärke = 10mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 60°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Linsenform = Rechteck
Serie = SurfLight
LED Material = GaAlAs

Infrarotdioden, Serie VSMY1850, Vishay. Bei der Serie VSMY1850 von Vishay Semiconductors handelt es sich um Hochgeschwindigkeits-Infrarotdioden. Sie befinden sich in SMD-Gehäusen mit einem Standard-0805-Gehäuse. Die Gehäuse der VSMY1850 haben eine durchsichtige, farblose Linse mit flacher Oberseite. Zu den geeigneten Anwendungen für die IREDs VSMY1850 gehören: IrDA-kompatible Datenübertragung, Miniatur-Lichtschranken, Reflektionslichtschranken, optische Schalter, Impulsgeberquellen für Näherungssensoren, Touch-Screen-Panels, IR-Flash und 3D-Fernseher.. Merkmale der IR-LEDs VSMY1850: 0805-Gehäuse Abmessungen: 2 x 1,25 x 0,85 Spitzenwellenlänge: 850 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Strahlbreite: 120°. SurfLight™-Technologie. Die Serie SurfLight™ von Vishay Semiconductors besteht aus leistungsfähigen Infrarot-Dioden. Ihre SurfLight™-Technologie ermöglicht das Aussenden eines Großteils des Lichts und eine direkte Abgabe durch die Oberseite des Chips. Standard-Infrarot-Dioden geben ihr Licht in alle Richtungen ab. Somit gibt die SurfLight™-Technologie das Licht mit höherer Intensität ab. Bei einer höheren Intensität kann die Zahl der für einen bestimmten Zweck benötigten Dioden verringert werden. Diese Serie bietet zudem eine hohe Geschwindigkeit mit einem hohen Impulsstrombetrieb. Die zuverlässigen SurfLight™-IR-LEDs sind ideal für Anwendungen wie IR-Datenübertragungen oder -Kommunikation, die Synchronisation von 3D-Fernsehbrillen, Automobilbau, Industrie und IR-Beleuchtung für CCTV-Kameras.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Strahlstrom:
50mW
Strahlungsstärke:
10mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
60°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
SurfLight
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode, ir-led 850nm, 7689458, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMY1850X01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.