Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Dual Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin DIP, Isolation 8200 Vrms


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7689350
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY64A
EAN/GTIN:
     5059040901971
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2.4µs
Eingangsstrom max. = 75 mA
Isolationsspannung = 8200 Vrms
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 125%
Fallzeit typ. = 2.7µs

Optokoppler, Transistorausgang, CNY Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2.4µs
Eingangsstrom max.:
75 mA
Isolationsspannung:
8200 Vrms
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
125%
Fallzeit typ.:
2.7µs
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 7689350, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, CNY64A, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.