|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7688739 Herst.-Nr.: BANCI EAN/GTIN: 3660740006495 |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) Belüftet = Ja
EN166-1F und EN170. Best.-Nr. 768-8739 umfasst eine einstellbarere Schnur. Bandido. Diese äußerst gut proportionierte Wraparound-Brille bietet einen hervorragend leichten Tragekomfort mit einem ausgezeichneten Sichtfeld. Brillenglas, Rahmen und Nasenbügel durchsichtig und aus einem Teil gefertigt Optikklasse 1 Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | Belüftet: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 7688739, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle Safety, BANCI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses, Bolle |
|  |  |
| |