Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 15 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Baumer Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 15 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-7685737
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     CFDK 25G1125/KS35LN6
EAN/GTIN:
     5059040004412
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 52.4mm
Schaltfrequenz = 35 Hz
Tiefe = 6mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +75°C
Erfüllte Normen = CE, cULus

Flache kapazitive Sensoren, Serie CFDK 25. Die kapazitiven Näherungssensoren der Serie CFDK 25 von Baumer besitzen eine Einbauhöhe von lediglich 6 mm und sind deshalb für Anwendungen mit eingeschränktem Platz geeignet. Diese kapazitiven Sensoren bieten vielseitige Montageoptionen und können auch direkt auf einen Tank montiert werden, wo sie den Pegel von Flüssigkeiten messen, oder bündig unter einem Förderband angeschraubt werden, um das Vorhandensein von Objekten darauf zu erkennen. PA12-Gehäuse Einrasten/Lösen ohne Werkzeuge, sodass der Sensor an der Maschine verbleiben kann Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung LED-Anzeige Betriebstemperatur: -25 → +75 °C
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
52.4mm
Schaltfrequenz:
35 Hz
Tiefe:
6mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Erfüllte Normen:
CE, cULus
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, 7685737, Automation, Sensoren, Baumer, CFDK25G1125KS35LN6, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
HC25-1
ab € 7,25*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.