Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 62936 Schaumstoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, Stärke 1.6mm, 19mm x 25m, 19 N/cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7682589
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62396 25mx19mm
EAN/GTIN:
     4042448037756
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 1.6mm
Länge = 25m
Trägermaterial = PE Schaum
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 19 N/cm
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 9N/cm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Tesa doppelseitiges SchaumstoffbandDas weiße tesa-doppelseitige Schaumstoffband ist ein hochwertiges Klebeband. Sie ermöglicht es zwei verschiedenen Oberflächen, sich mit verschiedenen Raten zu erweitern, bleibt aber verbunden, während sie sich in der Hitze biegen. Das Band ist 1,6 mm dick, 19 mm breit und 25 m lang. Dieses doppelseitige PE-Schaumstoffband wird für konstruktive Montageanwendungen verwendet. Er besteht aus einer sehr bequemen PE-Schaumstoffunterlage.Eigenschaften und VorteileVielseitiger Klebstoff für hohe sofortige Haftung Hohe Haftfestigkeit für eine sichere Klebeleistung UV-, wasser- und alterungsbeständig Kompensiert unterschiedliche Wärmeausdehnung verschiedener Materialien Hohe sofortige Haftfestigkeit selbst bei niedrigem Klebedruck Sehr gute Kaltstoßdämpfung Bruchdehnung: 200 % Zugfestigkeit 19 N/cm Klebstoffart ist klebehaftendes AcrylAnwendungenWandverkleidungen innen Stoßfängerschienen an gewerblichen Tiefkühlschränken Spritzgegossene Kunststoffteile Spiegel und farbige Glasscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
1.6mm
Länge:
25m
Trägermaterial:
PE Schaum
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
19 N/cm
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
9N/cm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa schaumstoffband, schaumstoffband, 7682589, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Tesa, 6239625mx19mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 20,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,87*
€ 20,35*
16 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 20,44*
6 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,92*
41 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 21,54*
€ 27,20*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,35*
€ 24,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,5948* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,72*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,31*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,47*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.