Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON Z SMD LED Weiß 2.9 V, Cluster 16-LEDs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON Z SMD LED Weiß 2.9 V, Cluster 16-LEDs
Artikel-Nr.:
     108EL-7682356
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LXZ1-4070
EAN/GTIN:
     5059045715016
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 16
Durchlassspannung = 2.9 V
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Rund
Serie = LUXEON Z

LEDs Lumileds LUXEON Serie Z. Die ultrakompakten Hochleistungs-LEDs der Serie LUXEON Z von Lumileds sorgen für ausgezeichnete Entwurfsflexibilität bei der Leuchtenentwicklung. Die ungekapselten LEDs in 1,3 x 1,7 mm können als Bausteine für spezialisierte einfarbige oder mehrfarbige LED-Arrays verwendet werden. Mit der Möglichkeit, bis zu 250 LEDs der Serie LUXEON Z auf einem Quadratzoll zu montieren stehen fast unbegrenzte Konfigurationen bei brillanter Lichtstärke zur Verfügung. Die LEDs der Serie LUXEON Z sind ideal für die Unterhaltungs-/Bühnenbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung für innen und außen, Rettungswagenbeleuchtung, phosphoreszierende Remote-Anwendungen und ein breites Spektrum an Spezialbeleuchtungsanwendungen. Ultrakompaktes Gehäuse mit 2,2 mm² Abmessung Ungekapselt Prüfung und Klasseneinteilung bei 500 mA Hoher Treiberstrom: 1 A (InGaN) und 0,7 A (AlInGaP) Max. T ;sub>j ;/sub> bis 150 °C Branchenweit führende Lm/mm2 für eine Lösung mit hoher Leuchtdichte Überlegene Farbmischung und Strahlkontrolle durch eine Reihe von Optiken Ermöglicht anpassbare Lichtquellen: linear, rechteckig, rund usw.; dadurch kleinere/einzigartige Leuchtendesigns
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
16
Durchlassspannung:
2.9 V
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Rund
Serie:
LUXEON Z
Weitere Suchbegriffe: 7682356, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, LXZ14070, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil
FP11075_LISA2-M-CLIP
ab € 1,27*
Zubehör
Ledil
FP11429_LISA2-WWW-PIN
ab € 1,27*
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-700
ab € 8,14*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.70
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.