Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN3258 EMV-Filter, 480/277 V-AC, 42A, Gehäusemontage 15.7W, Anschlussblock, 3-phasig 33 mA / 60Hz Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7662668
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3258-42-33
EAN/GTIN:
     5059041153430
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
schaffner emv-filter
Nennstrom max. = 42A
Betriebsspannung max. = 480/277 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN3258
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 310mm
Tiefe = 50mm
Höhe = 85mm
Abmessungen = 310 x 50 x 85mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 15.7W

EN 133200, IEC 60939. CSA-Zulassung für Kanada und USA; SEMKO. Serie FN 3258. Die Serie FN3258 ermöglicht eine problemlose Installation selbst bei geringem Platzangebot. Drosseln mit außergewöhnlichem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten sind ein wichtiger Teil des FN3258. Alle Filter behalten ihre außergewöhnliche Filterleistung selbst in störungslastigen Anwendungen unter Volllast. Kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie 3-phasigen Motorantrieben mit variabler Drehzahl, Servoantrieben, Wechselrichtern, Stromrichtern, HLK-Einrichtungen, Fahrstühlen und Netzteilen eingesetzt werden. Massive Sicherheits-Steckverbinderblöcke für die gesamte Serie erhältlich Außergewöhnliche Dämpfungsleistung von 150 kHz → 30 MHz Ausgezeichneter Sättigungswiderstand bis 50 m Kabellänge Das kompakteste und platzsparendste Filterdesign seiner Klasse Leichte Bauweise
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
42A
Betriebsspannung max.:
480/277 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN3258
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
310mm
Tiefe:
50mm
Höhe:
85mm
Abmessungen:
310 x 50 x 85mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
15.7W
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 3 phasen, 7662668, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN32584233, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.