| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7658779 Herst.-Nr.: 09454521914 EAN/GTIN: 5059039174713 |
| |
|
| | |
| Länge = 3m Steckverbinder 1 = USB B Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Mantelfarbe = Grau Montagetyp = Tafelmontage
USB-Frontplattenmontage-Kupplungen mit har-Anschluss. Diese Serie tafelmontierter har-port-Kupplungen von Harting ist mit verschiedenen Kombinationen von USB-auf-USB-Typen und -Geschlechtern erhältlich. Sie sind mit und ohne Kabelverlängerungen erhältlich. Diese robusten und attraktiven har-port-Kupplungen sind zudem kompakt und einfach zu installieren. Das Einbauelement dieser har-port USB-Kupplungen ist eine Buchse. Weitere Informationen: | | Länge: | 3m | Steckverbinder 1: | USB B | Steckverbinder 2: | USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Verlängerungskabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Mantelfarbe: | Grau | Montagetyp: | Tafelmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel B Stecker auf B Buchse, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, harting usb buchse, usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, 7658779, Kabel und Drähte, Computerkabel, USB Kabel, HARTING, 09454521914, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |