Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst W1G130 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 25W, 150 x 57mm, 370m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7647390
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W1G130-AA49-01
EAN/GTIN:
     5059039104154
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 25W
Tiefe = 57mm
Luftdurchsatz = 370m³/h
Geräuschpegel = 63dB
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP54

Energiesparende Lüfter von ebm-papst GreenTech EC - Serie W1G130. Die Serie W1G130 verwendet Motoren mit GreenTech EC-Technologie, die eine verbesserte Leistung mit einem Bruchteil des Energieverbrauchs herkömmlicher Motoren bieten. Sie benötigen bis zu 60 % weniger Eingangskapazität als ihre AC-Vorgänger. Sie haben 2 Geschwindigkeitsstufen, die je nach Bedarf geschaltet werden können, um ihren Energiebedarf weiter zu senken und die Kosten zu senken. Sie sind gemäß IP54 abgedichtet, können daher in industriellen Anwendungen eingesetzt werden und sind mechanisch vollständig kompatibel mit ihren AC-Vorgängern, was die Umwandlung in diese Technologie schneller und einfacher macht. GreenTech EC-Technologie. GreenTech EC bezieht sich auf den Motor, der in mehreren Serien von Lüftern aus der Serie ebm-papst verwendet wird. Diese Motoren wurden speziell entwickelt, um eine maximale Energieeffizienz zu bieten und die Geräte so wirtschaftlich wie möglich zu machen. Dies sorgt für eine Senkung der Betriebskosten und bietet gleichzeitig eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Motoren. Sie setzen außerdem einen neuen Standard in Bezug auf Zuverlässigkeit und Lebensdauer und reduzieren so die Betriebs- und Wartungskosten. Merkmale. Energieeffizienter AC-Lüfter mit EC-Technologie Umbau- und Antriebselektronik vollständig integriert Lange Standzeit Drehzahlauswahl max /min Sanftanlauf Thermischer Überlastschutz für Motor Schutz vor eindringenden Medien: IP54 Betriebstemperaturbereich: -40 bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
25W
Tiefe:
57mm
Luftdurchsatz:
370m³/h
Geräuschpegel:
63dB
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 7647390, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W1G130AA4901, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.