Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOS Steckernetzteil 65W, 264V ac, 12V dc / 4.58A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7646789
Hersteller:
     EOS
Herst.-Nr.:
     LFEVC65NS12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 264V ac
Ausgangsstrom = 4.58A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Stecker rechtwinklig
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 1016mm
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Energieeffizienzklasse = V

EN 60950, IEC 60950, CSA C22.2 Nr. 60950, UL 60950 (NRTL). Desktop-Schaltnetzteil mit Einfachausgang EOS, 25 W bis 65 W – Serie EVC. Die Serie EVC65 ist ein hocheffizientes Netzteil der ErP-Stufe V mit 25 bis 65 W mit hohen Nennwerten und geringen Gehäuseabmessungen. Ein Desktop-Schaltnetzteil mit Einfachausgang sowie Universaleingang und kompakter Bauweise. Dieses energiesparende Desktop-Netzteil ist ideal für Laptops und Multimedia, Industrie sowie Netzwerk- und Druckanwendungen. Kleines und leichtes Schaltnetzteil Wirkungsgrad bis 87 % Universaleingang Stromaufnahme im lastfreien Standby: ; 0,5 W ErP Stufe V Zulassungen zur Störungssicherheit gemäß EN 55022-B, FCC Teil 15, Stufe B Klasse-2-Produkt
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
264V ac
Ausgangsstrom:
4.58A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Stecker rechtwinklig
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
1016mm
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Energieeffizienzklasse:
V
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 12v 65w, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 7646789, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, EOS, LFEVC65NS12E, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
321203
ab € 6,98*
Zubehör
RS Pro
6266688
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.