Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4964 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, 0°C bis +160°C, Stärke 0.39mm, 38mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 4964 Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, 0°C bis +160°C, Stärke 0.39mm, 38mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-7639021
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4964 50mx38mm
EAN/GTIN:
     5059045881575
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 38mm
Länge = 50m
Stärke = 0.39mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 7,5 N/cm
Zugfestigkeit = 80N/cm
Modellnummer = 4964
Betriebstemperatur min. = 0°C

Doppelseitiges Stoffband tesa® 4964. Doppelseitiges Band aus einer reißfesten, flexiblen Stoffunterlage mit Gummiklebstoff Kann von festen Flächen entfernt werden, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen Ideal zum Spleißen von Stoffnetzen, Verlegen von Teppich oder Laminieren von Fußgewölbeunterstützung und Fersenschutz
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
38mm
Länge:
50m
Stärke:
0.39mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
7,5 N/cm
Zugfestigkeit:
80N/cm
Modellnummer:
4964
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m x 38mm weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 7639021, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 496450mx38mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.