Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Braun Halogenfrei isoliert Ø 2.52mm 32/0.2 mm Litzen 2491B


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1 mm², 17 AWG 100m Braun Halogenfrei isoliert Ø 2.52mm 32/0.2 mm Litzen 2491B
Artikel-Nr.:
     108EL-7637599
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7637599
EAN/GTIN:
     5056112126225
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Braun
AWG = 17 AWG
Aderlitzen = 32/0.2 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Halogenfrei
Betriebsspannung = 500 V
Betriebstemperatur max. = +90°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = 2491B
Isolierungsstärke = 0.6mm
Litzenzahl = 32

Schaltdraht, RS Pro. RS Pro bietet eine Reihe von Schaltdrähten für die interne elektronische Verdrahtung auf Leiterplatten und Steuertafeln. Dieser aufgerollte Schaltdraht mit PVC-Isolierung ist ausgezeichnet für Ihre Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kupferleiter Gefertigt gemäß BS7211 BASEC-zertifiziert LSZH. Was ist Schaltdraht?. Schaltdraht, oder Kupferdraht/Geräteleitung, wie er auch genannt wird, ist hauptsächlich für niedrige Spannungen und Ströme vorgesehen. Die Kupferlitzen sind durch eine Abdeckung armiert. Sie dienen dazu, Elektrizität zur Versorgung des Ziels zu übertragen. Schaltdraht ist in zahlreichen Geräten im Haushalt und am Arbeitsplatz zu finden und sind ein alltäglicher Gegenstand. Wenn ein Gerät mehrere Drähte für den Betrieb benötigt, wird Schaltdraht üblicherweise mit verschiedenen Mantelfarben an den jeweiligen Klemmen verwendet. Dadurch wird ;quot;Kabelsalat ;quot; vermieden. Wofür wird Schaltdraht verwendet?. Diese Ausrüstung kann in endlos vielen Anwendungen eingesetzt werden. Diese reichen von Haushaltsgeräten bis zu industriellen Geräte und Fabrikmaschinen. Aufgrund der Zuverlässigkeit der Kupferleiter ist diese Art von Drähten meist die bevorzugte Wahl für jedes interne Verdrahtungssystem. Die folgenden Beispiele sind typische Orte, an denen man Schaltdraht findet: Leiterplatten Das Innere von Computern Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte Fahrzeugscheinwerfer. Vorteile eines Kupferleiters. Kupfer ist das perfekte Metall für fast alle Kabel. Das liegt an seiner ausgezeichneten elektrischen Leitfähigkeit. Leiterplatten, Telefonleitungen, Netzkabel (auch mehradrig) haben alle Kupfer als massives Innenleben des Kabels. Es gibt verschiedene Kupfervariationen wie: Versilbertes Kupfer Weichgeglühtes Kupfer Vernickeltes Kupfer Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Braun
AWG:
17 AWG
Aderlitzen:
32/0.2 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Halogenfrei
Betriebsspannung:
500 V
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
2491B
Isolierungsstärke:
0.6mm
Litzenzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 1 mm² braun, litze, litze 100m, 7637599, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A2491B1BN100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,4981* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 67,90*
€ 80,80
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 66,73*
€ 79,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 63,80*
€ 75,92
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 58,93*
€ 70,13
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 57,61*
€ 68,56
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 49,81*
€ 59,27
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.