Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem Il500 Tauchpumpe, 1920l/h max. / 12 V bis 9.7m max. 14 psi max. POM Direkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7632544
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     Rule iL500P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Maximale Durchflussrate = 1920l/h
Versorgungsspannung = 12 V
Druck max. = 9.7m
Maximaler Arbeitsdruck = 14 psi
Gehäusematerial = POM
Kopplungsart = Direkt
Flüssigkeitstemperatur max. = +80°C
Ausgangsanschluss = 19mm
Eingesetzte Werkstoffe = POM

Slimline-Tauchpumpen und Pumpenkits, Rule. Die Slimline-Tauchpumpen von Rule sind geeignet für Diesel, Süßwasser und Salzwasser. Die Pumpen sind in 12-V- und 24-V-Ausführungen erhältlich und können zum leckfreien Fördern von Dieselkraftstoff eingesetzt werden. Slimline-Pumpen von Rule können auch für Wascheinrichtungen in der Seefahrt oder einfach zum Transportieren von Wasser aus einem Bereich in den anderen verwendet werden. Die Tauchpumpen sind geeignet für gelegentliche leichte Anwendung.
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
1920l/h
Versorgungsspannung:
12 V
Druck max.:
9.7m
Maximaler Arbeitsdruck:
14 psi
Gehäusematerial:
POM
Kopplungsart:
Direkt
Flüssigkeitstemperatur max.:
+80°C
Ausgangsanschluss:
19mm
Eingesetzte Werkstoffe:
POM
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, xylem tauchpumpe, kreiselpumpen, 7632544, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, Xylem, RuleiL500P, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.