| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7615656 Herst.-Nr.: LM3404MR/NOPB EAN/GTIN: 5059042891317 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrombereich = 1A Eingangsspannung = 6 → 42 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Gehäusetyp = HSOP Anzahl der Pins = 8 Ausgangsspannung max. = 40V Ausgangsspannung min. = 0.2V
LED Beleuchtung – Beleuchtung, DC-DC-LED-Treiber, Texas Instruments Weitere Informationen: | | Ausgangsstrombereich: | 1A | Eingangsspannung: | 6 → 42 V dc | Eingangsspannung AC oder DC: | dc | Dimmbetrieb: | PWM | Gehäusetyp: | HSOP | Anzahl der Pins: | 8 | Ausgangsspannung max.: | 40V | Ausgangsspannung min.: | 0.2V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7615656, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Texas Instruments, LM3404MRNOPB, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs |
| | |
| |