Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SCR Thyristor 48A TO-247AD 1200V 560A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS SCR Thyristor 48A TO-247AD 1200V 560A
IXYS SCR Thyristor 48A TO-247AD 1200V 560A
Artikel-Nr.:
     108EL-7614000
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CS45-12io1
EAN/GTIN:
     5059041986038
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 48A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 560A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.6V
Haltestrom max. = 100mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 16.24 x 5.3 x 21.45mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.64V

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, IXYS
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
48A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247AD
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
560A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.6V
Haltestrom max.:
100mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
16.24 x 5.3 x 21.45mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.64V
Weitere Suchbegriffe: 7614000, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, IXYS, CS4512io1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,97*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.