Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 580 A ±20V max., 1200 V 2,4 kW, 3-Pin 62MM-Modul N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT-Modul / 580 A ±20V max., 1200 V 2,4 kW, 3-Pin 62MM-Modul N-Kanal
Infineon IGBT-Modul / 580 A ±20V max., 1200 V 2,4 kW, 3-Pin 62MM-Modul N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-7613751
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF450R12KT4HOSA1
EAN/GTIN:
     5059043091167
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 580 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 2,4 kW
Gehäusegröße = 62MM-Modul
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Serie
Abmessungen = 106.4 x 61.4 x 30.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
580 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
2,4 kW
Gehäusegröße:
62MM-Modul
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Serie
Abmessungen:
106.4 x 61.4 x 30.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 7613751, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FF450R12KT4HOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF105-0.0055-AC-1212
ab € 58,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 118,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.