Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 900 A ±20V max., 1200 V 510 kW, 10-Pin PrimePACK2 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7613341
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FF900R12IE4BOSA1
EAN/GTIN:
     5059043982502
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 900 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 510 kW
Gehäusegröße = PrimePACK2
Montage-Typ = Schraubmontage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 10
Transistor-Konfiguration = Serie
Abmessungen = 172 x 89 x 38mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
900 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
510 kW
Gehäusegröße:
PrimePACK2
Montage-Typ:
Schraubmontage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
10
Transistor-Konfiguration:
Serie
Abmessungen:
172 x 89 x 38mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 7613341, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, FF900R12IE4BOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,62*
€ 556,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,00*
€ 515,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,06*
€ 507,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,04*
€ 489,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF105-0.0055-AC-1212
ab € 56,99*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 24 V
ab € 110,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.