| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7608884 Herst.-Nr.: HEXAG8TW 8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = SuperFabric Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 8Zoll Farbe = Schwarz Daumensteckplatz = Ja Primärer Anwendungsbereich = Nadelfest Größe = M EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN 388 Schnittfestigkeit = 5 EN 388 Weiterreißkraft = 1 EN 388 Durchstichkraft = 2
EN 4501, CE-Zulassung. HexArmor Produkte sind schnitt- und durchstoßresistent, NICHT SCHNITT- UND DURCHSTOSSSICHER. HexArmor 8-Zoll-Armschutz AG8TW. Speziell entwickelt für höchsten Schutz gegen Stiche und Schnitte Hilft bei der Vermeidung von Verletzungen in den rauesten Arbeitsumgebungen Besteht aus zwei Schichten Super Fabric®-Markenmaterial Die Ärmel sitzen fest Leicht und luftdurchlässig Spandex-Handgelenkseinsatz mit Daumenloch, Schnappbefestigung Resistent gegen Stiche, Schnitte, Durchstoß, Abrieb Weitere Informationen: | | Material: | SuperFabric | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 8Zoll | Farbe: | Schwarz | Daumensteckplatz: | Ja | Primärer Anwendungsbereich: | Nadelfest | Größe: | M | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN 388 Schnittfestigkeit: | 5 | EN 388 Weiterreißkraft: | 1 | EN 388 Durchstichkraft: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armstulpen daumenloch, arm schnittschutz, 7608884, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Polyco Healthline, HEXAG8TW8, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors, HexArmor |
| | |
| |