Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Diode , 400V / 60A, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Diode , 400V / 60A, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-7599730
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FFH60UP40S3
EAN/GTIN:
     5059042918267
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247
Dauer-Durchlassstrom max. = 60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 85ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600A

Gleichrichterdioden, 10 A bis 80 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247
Dauer-Durchlassstrom max.:
60A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
85ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 7599730, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, FFH60UP40S3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,97*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.