| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7595325 Herst.-Nr.: 47948-0001 EAN/GTIN: 5059039349500 |
| |
|
| | |
| HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN Physische Form = Leiterplatte Abmessungen = 3 x 3 x 4mm Höhe = 3 x 4mm Länge = 3mm Breite = 3mm
SMD-On-Ground-Antenne Molex, 2,4 GHz. Diese SMD-On-Ground-Antenne von Molex für 2,4 GHz ist die kleinste ihrer Art und erfordert keinerlei Masseabstand und bietet damit eine erhebliche Platzersparnis auf der Leiterplatte. Diese SMD-On-Ground-Antenne von Molex für 2,4 GHz wurde mit Laser Direct Structuring (LDS) gefertigt und ist die kleinste Antenne für Moulded Interconnect Devices (MID) auf dem Markt. Das geringe Gewicht der SMD-On-Ground-Antenne von Molex für 2,4 GHz von 0,03 g macht sie ideal für den Einsatz in tragbaren elektronischen Geräten, die auf einer Vielzahl von Wireless-Standards basieren. Physische Daten für die SMD-On-Ground-Antenne Molex, 2,4 GHz:. Gewicht: 0,03 g Größe: Fuß 3 x 3 mm, Höhe 4 mm Gehäusematerial: LCP-LDS Entflammbarkeit: UL 94V-0 Betriebstemperatur: -35 °C bis +85 °C Ablösekraft: 1 N. Elektrische Daten für die SMD-On-Ground-Antenne Molex, 2,4 GHz:. HF-Leistung: 2 W Frequenz: 2400 bis 2483,5 MHz Rückflussdämpfung -S11: ; -9 dB Durchschnittlicher Gesamtwirkungsgrad: 70 % Maximale Verstärkung: 3,0 dBi Polarisierung: Linear Eingangsimpedanz: 50 Ohm Weitere Informationen: | | HF-Protokolle: | Bluetooth (BLE), WLAN | Physische Form: | Leiterplatte | Abmessungen: | 3 x 3 x 4mm | Höhe: | 3 x 4mm | Länge: | 3mm | Breite: | 3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7595325, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, Molex, 479480001, Passive Components, Antennas, SMT Antennas |
| | |
| |