Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker JFET SMD SOIC, biplor typ. ±5 → ±15V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker JFET SMD SOIC, biplor typ. ±5 → ±15V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7592688
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4637-1BRZ
EAN/GTIN:
     5059042154542
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Jfet
Verstärker-Typ = JFET
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 80MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5 → ±15V
Flankensteilheit typ. = 170V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 5mm

Hochgeschwindigkeits-JFET-Operationsverstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
JFET
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
80MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5 → ±15V
Flankensteilheit typ.:
170V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Junction-FET, Junktion-FET, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7592688, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, ADA46371BRZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.