| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-758591 Herst.-Nr.: C32A211/GBA001E EAN/GTIN: 9004257170494 |
| |
|
| | |
| Typ: Nockenschalter = Nockenschalter mit Doppelauslösung Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Strom max. = 50A Positionenanzahl = 3 Länge = 64mm Breite = 64mm
Die Nennströme in Klammern erfüllen die Anforderungen von IEC 408, BS5419 und VDE 0660. Umschalter- (Wechsler)-Schalter. Geeignet für standardmäßige Niedrigspannungssteuerung/Lastschaltung und Anwendungen mit besonders niedriger Spannung und für elektronische Anwendungen Ringklemme oder Faston-Klemmkabelendverbindungen Schaltergehäuse werden mit entsprechender Beschriftungsplatte geliefert Thermischer Nennstrom l ;sub>th ;/sub> IEC 947-3 (aufgeführt in der Spalte "Nennstrom" in der Preistabelle) Weitere Informationen: | | Typ: Nockenschalter: | Nockenschalter mit Doppelauslösung | Kontakt-Konfiguration: | Schließer/Öffner | Strom max.: | 50A | Positionenanzahl: | 3 | Länge: | 64mm | Breite: | 64mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter 2-polig, 758591, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, C32A211GBA001E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches |
| | |
| |