| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-758579 Herst.-Nr.: CA20A211/GBA001E EAN/GTIN: 9004257170470 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Strom max. = 20A Positionenanzahl = 3 Länge = 48mm Breite = 48mm
Die Nennströme in Klammern erfüllen die Anforderungen von IEC 408, BS5419 und VDE 0660. Umschalter- (Wechsler)-Schalter. Geeignet für standardmäßige Niedrigspannungssteuerung/Lastschaltung und Anwendungen mit besonders niedriger Spannung und für elektronische Anwendungen Ringklemme oder Faston-Klemmkabelendverbindungen Schaltergehäuse werden mit entsprechender Beschriftungsplatte geliefert Thermischer Nennstrom l ;sub>th ;/sub> IEC 947-3 (aufgeführt in der Spalte "Nennstrom" in der Preistabelle) Weitere Informationen: | | Kontakt-Anzahl und -Position: | 2-polig | Kontakt-Konfiguration: | Schließer/Öffner | Strom max.: | 20A | Positionenanzahl: | 3 | Länge: | 48mm | Breite: | 48mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter 2-polig, 758579, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, CA20A211GBA001E, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches |
| | |
| |