Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7579092
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22EL-M-24A-01
EAN/GTIN:
     4536854349324
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Ja
Serie = A22E
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Hilfsschalter = Schließer
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST

UL, CUL, TÜV, CCC. UL508 C22.2 Nr. 14, EN60947-5-1 und EN60947-5-5 (zertifizierter Direktöffnungsmechanismus), GB14048.5, EN60947-5-1. Not-Aus-Schalter Serie A22E. Der Not-Aus-Schalter Serie A22E wird als komplett montierte oder vormontierte Einheit geliefert und kann mit einer Bohrung mit einem Durchmesser von 22 mm oder 25 mm installiert werden. Die Schalteinheit kann einfach ohne Werkzeug montiert werden. Direktöffnungsmechanismus zum Öffnen des Schaltkreises bei verschweißten Kontakten Sicherheitsverriegelungsmechanismus verhindert Betriebsfehler Einfache Montage und Ausbau von Schalterblöcken mittels Hebel Drei Schalteinheiten in Reihe geschaltet optimieren die Verdrahtungseffizienz (bei unbeleuchteten Schaltern können drei Einheiten für mehrere Kontakte montiert werden) Berührungsschutzmechanismus für Schalteinheit als Standardmerkmal Installation mittels runden oder Gabel-Crimp-Anschlussklemmen Unbeleuchtete Modelle mit IP65 (ölbeständig), beleuchtete Modelle mit IP65 Eine Sicherungsplatte als Standardausstattung gewährleistet, dass Schaltkasten und Schalter nicht leicht getrennt werden können. Fertig montierte Modelle. Nicht beleuchtet, ; 818-2009 818-2009 , ; 861-4616 861-4616 , ; 757-9089 757-9089 , ; 794-8823 794-8823 , ; 549-479 549-479 , ; 841-1809 841-1809 ; ; 861-4610 861-4610 (mit Not-Aus-Schriftzug) Beleuchtet, ohne Spannungsreduzierer, ; 757-9092 757-9092 ; ; 757-9095 757-9095. Schalter mit integriertem Steuerungskasten. Unbeleuchtet, ; 746-7154 746-7154 und ; 746-7163 746-7163. nur Betriebseinheiten. Unbeleuchtet: ; 746-7166 746-7166 und ; 746-7157 746-7157 Beleuchtet: ; 746-7150 746-7150. Nur Schalteinheiten. Ohne Spannungsverringerungseinheit, ; 861-4629
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Ja
Serie:
A22E
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Hilfsschalter:
Schließer
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster ip65, drucktaster, omron drucktaster, 7579092, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Omron, A22ELM24A01, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,87*
€ 58,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,60*
€ 62,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,36*
€ 76,29*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 56,85*
€ 77,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A22Z-3466-1
ab € 3,56*
Zubehör
Omron
A22Z-EG2
ab € 21,35*
Zubehör
Omron
A22-10M
ab € 4,76*
Zubehör
Omron
A22Z-B101Y
ab € 15,21*
Zubehör
Omron
A22L-10M
ab € 13,46*
Zubehör
Omron
A22Z-EG22
ab € 22,76*
Zubehör
Omron
A22-24AR
ab € 10,68*
Zubehör
Omron
A22Z-EG1
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.