| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7579070 Herst.-Nr.: A165E-LS-24D-02 EAN/GTIN: 4536854344831 |
| |
|
| | |
| Montageart = Tafelmontage Ausschnitt-Durchmesser = 16mm Kontaktanordnung = 2 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Ja Serie = A165E IP Schutzart = IP 65 Farbe = Rot Versorgungsstrom = 5A Hilfsschalter = Schließer Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
EN 418, EN 60947-5-1. UL, cUL. Not-Aus-Schalter Serie A165E. Die Not-Aus-Schalter der Serie A165E besitzen eine modulare Bauweise, durch die der Schalter abgetrennt werden kann, um die Verdrahtung zu erleichtern und dennoch von der einfachen Handhabung eines einteiligen Geräts zu profitieren. Der direkt öffnende Mechanismus dieses Not-Aus-Schalters besitzt eine Mindestkontakttrennung von 3 mm gemäß EN 60947-5-1. Verriegelung durch Druck, Rückstellung durch Drehen Direkt öffnender Mechanismus mit 3-mm-Mindestkontakttrennung gemäß EN 60947-5-1. Sicherheits-Verriegelungsmechanismus verhindert Missbrauch (eingriffsicher gemäß EN 418) Geringe Montagetiefe, weniger als 28,5 mm unter der Tafel 30-mm-Drucktastenkopf IP65-Schutzart Leeres Namensschild separat erhältlich, gelbes Vinylchlorid Weitere Informationen: | | Montageart: | Tafelmontage | Ausschnitt-Durchmesser: | 16mm | Kontaktanordnung: | 2 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Ja | Serie: | A165E | IP Schutzart: | IP 65 | Farbe: | Rot | Versorgungsstrom: | 5A | Hilfsschalter: | Schließer | Kontakt-Anzahl und -Position: | DPST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster 16 mm ip65, drucktaster 16 mm, drucktaster, 7579070, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Omron, A165ELS24D02, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,40* | € 55,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,08* | € 56,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 50,06* | € 68,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,17* | € 69,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 83,03* | € 115,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|