Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2-Loch Lagereinheit aus Stahl zinkplattiert, Innen-Ø 12.7mm, 58.7mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-755378
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     SLFL1/2
EAN/GTIN:
     5059042781403
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 12.7mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Stahl zinkplattiert
Länge = 81mm
Breite = 58.7mm
Tiefe = 27.38mm
Größe Montagebohrung = 7,1mm
Montagebohrung Mittenabstand = 63.5mm

Vollständige Installationsanweisungen. Selbstschmierende Lagerflanscheinheiten. Selbstschmierende Lagereinheiten mit zweiteiligen verzinkten Pressstahlgehäusen, die mit Lagereinsätzen versehen sind. Bohrung 12 bis 30 mm und 1/2" bis 1 1/4" Innendurchmesser Schnelle Montage/Demontage 2-Bolzen- und 3-Bolzen-Versionen verfügbar, in metrischen oder Zollgrößen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12.7mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Stahl zinkplattiert
Länge:
81mm
Breite:
58.7mm
Tiefe:
27.38mm
Größe Montagebohrung:
7,1mm
Montagebohrung Mittenabstand:
63.5mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager bohrung 12, flanschlager, 755378, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, NSK-RHP, SLFL12, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,18*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.