Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5CC PID Temperaturregler, 2 x Spannung Ausgang/ Analog, Infrarot-Temperatursensor,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7553201
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-QQ3D5M-000
EAN/GTIN:
     4548583088092
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperaturmessumformer
Ausgangstyp = Spannung
Versorgungsspannung = 24 Vac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Serie = E5CC
Tafeltiefe = 60mm

CE. Digitaler Temperaturregler E5CC. Die Temperaturregler der Serie E5CC von Omron sind hochwertige PID-basierte Regler, die eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen. Umfassende Auswahl an Sensoreingängen, darunter ein Universaleingang, Thermoelement, PT sowie analoge Strom-/Spannungseingänge. Die Temperaturregler der Serie E5CC bieten verschiedene Konfigurationen, die genau auf Ihre Programm- und Anwendungsanforderungen abgestimmt sind und ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes System ermöglichen.Die kompakte 48 x 48-mm Einheit des Controllers ist ein Industriestandard und passt in die meisten typischen Systemeinheiten für eine schnelle und mühelose Installation. Das große weiße PV-Display des E5CC mit seinen 15,2 mm großen LED-Zeichen sorgt für bessere Sichtbarkeit in jeder Anwendung.Die PID-Regelung im E5CC-Bereich kann zur getrennten Regelung von Heiz- und Kühlprozessen eingestellt werden. Diese Funktionalität ermöglicht die Programmierung zur Steuerung verschiedener Systeme mit anwendungsspezifischem Ansprechverhalten. Die automatische Anpassung der PID-Regelfunktionen ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration der Anfangsparameter für eine reibungslose und schnelle Installation und Inbetriebnahme. Die E5CC-Reihe verfügt außerdem über eine standardmäßige EIN/AUS-Steuerung für einfachere Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Große, klare LCD-Anzeige 15,2-mm-Zeichen Duale PV/SV 4-stellige Anzeige Hochgeschwindigkeitsabtastung, 50 ms Kurzes 60-mm-Gehäuse Einfacher Anschluss an SPS mit Kommunikation, die keine Programmierung erfordert Kommunikationsanschluss kann zur Verbindung von Temperatursteuerungen miteinander verwendet werdenEinfache Einrichtung mit der Software CX-Thermo (Windows XP, 7) ohne zusätzliche Stromversorgung über USB-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Spannung
Versorgungsspannung:
24 Vac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Serie:
E5CC
Tafeltiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, omron temperaturregler, temperatur regler, 7553201, Automation, Prozessautomation, Omron, E5CCQQ3D5M000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,82*
€ 255,91*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,23*
€ 301,63*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,12*
€ 307,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,82*
€ 241,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 126,46*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 122,15*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.