Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 3-Loch Lagereinheit aus Stahl zinkplattiert, Innen-Ø 25.4mm, 95.2mm x 95.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-755312
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     SLFE1
EAN/GTIN:
     5059042781953
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 25.4mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 3
Material = Stahl zinkplattiert
Länge = 95.2mm
Breite = 95.2mm
Tiefe = 34.1mm
Größe Montagebohrung = 8,7mm
Montagebohrung Mittenabstand = 76mm

Vollständige Installationsanweisungen. Selbstschmierende Lagerflanscheinheiten. Selbstschmierende Lagereinheiten mit zweiteiligen verzinkten Pressstahlgehäusen, die mit Lagereinsätzen versehen sind. Bohrung 12 bis 30 mm und 1/2" bis 1 1/4" Innendurchmesser Schnelle Montage/Demontage 2-Bolzen- und 3-Bolzen-Versionen verfügbar, in metrischen oder Zollgrößen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25.4mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
3
Material:
Stahl zinkplattiert
Länge:
95.2mm
Breite:
95.2mm
Tiefe:
34.1mm
Größe Montagebohrung:
8,7mm
Montagebohrung Mittenabstand:
76mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager bohrung 12, flanschlager, 755312, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, NSK-RHP, SLFE1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK-RHP
1025-1G
ab € 24,00*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,29*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.